サンプル画像
MAXZEN
MAXZEN マクスゼン JW60KS01 [2槽式洗濯機 (6.0kg)]
JW60KS01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80797547
品番
JW60KS01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
かんたん操作で使いやすいシンプルデザイン。
質量(kg)
21
電源(V)
AC100~50/60Hz
消費電力(W)
洗濯側:250/300、脱水側:140/160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×412×902
定格時間(分)
洗濯側:35、脱水側:5
保証期間
1年保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗濯方法
うず巻式
水量(L)
(標準)高:43、中:38、低:33
洗濯容量(kg)
[標準]6
脱水容量(kg)
[標準]6
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません