サンプル画像
MAXZEN
MAXZEN MW100WP02WH ホワイト [全自動洗濯機 (10.0kg)]
MW100WP02WH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80797556
品番
MW100WP02WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
毎日の洗濯を、もっとストレスなく。
色
ホワイト
電源(V)
100 50Hz/60Hz共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×568×955
保証期間
1年保証
定格消費電力(W)(50/60Hz)
450/520
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用水量(L)
175
供給水圧(MPa)
(水道)0.03~0.8
水量(L)
(標準)68
洗濯容量(kg)
[標準]10.0(乾燥時の布質量)
脱水容量(kg)
(標準)10.0
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません