曜日別特売
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130

EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130
EM-T87-JP-BW-CJ TH87 JP Epomaker 80799130

TH87 JP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はスイッチが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
スイッチ
Creamy Jade Switch
注文コード
80799130
品番
EM-T87-JP-BW-CJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ
ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。
有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。
TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。
TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。
3WAY接続方法対応
USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応

スイッチ
Creamy Jade Switch
付属品
ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1
寸法(mm)
142×367×41
質量(g)
1000
バッテリー容量(mAh)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする