EM-EK21-BS-W-V2 EK21 QMK Epomaker 80799200

EM-EK21-BS-W-V2 EK21 QMK Epomaker 80799200
EM-EK21-BS-W-V2 EK21 QMK Epomaker 80799200
EM-EK21-BS-W-V2 EK21 QMK Epomaker 80799200
EM-EK21-BS-W-V2 EK21 QMK Epomaker 80799200
EM-EK21-BS-W-V2 EK21 QMK Epomaker 80799200
EM-EK21-BS-W-V2 EK21 QMK Epomaker 80799200

EK21 QMK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80799200
品番
EM-EK21-BS-W-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

ノートパソコンとの相性抜群、ワイヤレス対応コンパクトテンキーキーボード
複数層の吸音フォームにガスケットマウント搭載で、タイピング時に振動を吸収します。さらにルブ済みのキースイッチと組み合わせて、心地良い打鍵感をお届けします。
EK21はテンキーとして使用できるだけでなく、WebドライバーVIAを使ってお好みのキーコマンドを割り当てることで、ショートカットキーボードとしても使用できます。
3WAY接続方法対応
USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応

付属品
キースイッチキャップ2in1プラー×1、予備用キーキャップ×1、1.8mケーブル×1、2.4Ghzレシーバー×1、マニュアル×1
寸法(mm)
93×138×29
質量(g)
200
スイッチ
Wisteria V2 Switch
バッテリー容量(mAh)
1000
注意
※専用JSONファイルのインストールが必要です。
※設定手順
※1.EK21本体がUSB有線接続モードになっていることを確認してください。
※2.EPOMAKERの公式ウェブサイトから「Epomaker EK21 JSON」ファイルをダウンロードします。
※3.ブラウザでVIAのWeb版を開き、「Design(デザイン)」→「Load Draft Definition(ドラフト定義を読み込む)」を選択します。
※4.JSONファイルをVIAにインポートします。
※5.「Configure(設定)」をクリックすると、レイアウトおよびプログラム可能なキーが表示され、自由に変更できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする