SSC-60ST スプリンクラーノズル スーパー工業 80800679

 

SSC-60ST スプリンクラーノズル スーパー工業 80800679
SSC-60ST スプリンクラーノズル スーパー工業 80800679
SSC-60ST スプリンクラーノズル スーパー工業 80800679

スプリンクラーノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
トラスコ品番418-7738
内容量1台注文コード80800679品番SSC-60ST
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

散水機と接続することで広範囲を自動で散水することができます。
解体散水機専用ノズルです。

用途
解体現場の粉塵抑制に。
トラスコ品番
418-7738
適合
水温:常温
幅(mm)
415
高さ(mm)
695
長さ(m)
600
角度(°)
水平首振り:50~110
接続
金具:クイックレバーカップリング 25オス
上下角度調整
+7~+46

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする