スーパー工業
スプリンクラーノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
418-7731
418-7731
¥139,800
418-7738
¥129,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80800706
品番
SSC-60DP
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
散水機と接続することで広範囲を自動で散水することができます。
解体散水機専用ノズルです。
用途
解体現場の粉塵抑制に。
トラスコ品番
418-7731
適合
水温:常温
幅(mm)
415
高さ(mm)
695
長さ(m)
600
角度(°)
水平首振り:50~110
接続
金具:クイックレバーカップリング 25オス
上下角度調整
+7~+46
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません