ミヅシマ工業
リサイクルベンチRB4R-LC
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80801501
品番
246-0041
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等
色(本体)
ライトオーク
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合、無鉛化対策品、座板(表面被):ASA、座板(内部):ABS発泡(再生100%)、脚:再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)
質量(kg)
40
高さ(mm)
本体(厚さ):437
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:412
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.02MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません