ミヅシマ工業
セパレートベンチSB5-SW
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80819125
品番
249-0170
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついたベンチです。
木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合品、無鉛塗料使用、座板表皮:SAS、座板内部:ABS樹脂(再生樹脂100%)、脚:鉄鋳物、座板補強金具:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
53.2
色
座板:ライトブラウン
高さ(mm)
本体(厚さ):750
タイプ
仕切り1カ所・背付き
奥行(mm)
本体:585
フレーム色
グリーン
本体幅(mm)
1500
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.07MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.34MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません