ミヅシマ工業
リサイクルベンチRB1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
背付き・肘付き
注文コード
80819290
品番
244-0060
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等
質量(kg)
44.6
高さ(mm)
本体(厚さ):780
タイプ
背付き・肘付き
奥行(mm)
本体:620
本体幅(mm)
1825
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合品、無鉛塗料使用、座板表皮:ASA樹脂(木粉入)、座板内部:ABS樹脂(再生樹脂40%)、座板補強金具:スチール(粉体塗装)
色
座板:ライトブラウン
フレーム色
グリーン
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.26MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません