曜日別特売
244-0010 リサイクルベンチRB1 ミヅシマ工業 80819308

244-0010 リサイクルベンチRB1 ミヅシマ工業 80819308
244-0010 リサイクルベンチRB1 ミヅシマ工業 80819308
244-0010 リサイクルベンチRB1 ミヅシマ工業 80819308
244-0010 リサイクルベンチRB1 ミヅシマ工業 80819308

リサイクルベンチRB1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
この商品はタイプなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
背なし
注文コード
80819308
品番
244-0010
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等

質量(kg)
27.5
高さ(mm)
本体(厚さ):420
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:455
本体幅(mm)
1525
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合品、無鉛塗料使用、座板表皮:ASA樹脂(木粉入)、座板内部:ABS樹脂(再生樹脂40%)、座板補強金具:スチール(粉体塗装)
色
座板:ライトブラウン
フレーム色
グリーン
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする