曜日別特売
240-0450 ランバーベンチ LSB1 ミヅシマ工業 80819369

240-0450 ランバーベンチ LSB1 ミヅシマ工業 80819369
240-0450 ランバーベンチ LSB1 ミヅシマ工業 80819369
240-0450 ランバーベンチ LSB1 ミヅシマ工業 80819369
240-0450 ランバーベンチ LSB1 ミヅシマ工業 80819369

ランバーベンチ LSB1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
質量(kg)37.9
内容量1台注文コード80819369品番240-0450
参考基準価格(税別)¥291,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

座板に、割れや腐食を抑制するエコアコールウッドを使用した木製ベンチです。
安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついています。

質量(kg)
37.9
高さ(mm)
本体(厚さ):780
タイプ
仕切り2カ所・背付き
奥行(mm)
本体:620
仕様
ベンチ、座板保存処理加工、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、無鉛塗料使用、座板:天然木(エコアコールウッド:国産杉)、座板補強金具:スチール(粉体塗装)、アンカー用穴はあいていません
材質
座板:天然木
フレーム色
グリーン
本体幅(mm)
1825
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする