80111 FORCEライトARCH 300lm FORCE 80822869

FORCEライトARCH 300lm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80822869
品番
80111
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

明るさ300lm(ルーメン)
ライトとブラケットの接続部は ガーミンマウントと同タイプを採用
360度水平方向へ回転
防水性能IPX5
USB Type-C充電
充電時期がわかるインジケーター機能
ハイ300lm2時間 ミドル3時間 ロー6.5時間 点滅8.5時間 の4モード
充電時間:約3時間
対応ハンドル径:24mm~35mm

用途
チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 USB充電式ライト
色
ブラック
質量(g)
約150
ハンドル径(Φmm)
24-35
充電時間(時間)
約3
モード
点滅:約8.5時間、点灯:約2時間、点灯:約6.5時間(Low)、点灯:約3時間(ミドル)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする