WS-14B テレビドアホンセット(ワイヤレス対応・1:4タイプ) アイホン 80825967

テレビドアホンセット(ワイヤレス対応・1:4タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80825967
品番
WS-14B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

モニター付ワイヤレス子機 ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
業界最薄の22mmのスリム設計
モニター付親機は、従来品(WM-1ME-T)よりさらに1mm薄くなって登場。よく使う通話/終了ボタンを大きく配置。他の機能ボタンを目立たなく配置することで、シンプルなデザインになりました。
録画映像の再生時には、録画された日付・日時を一緒に確認できるので、いつ誰が来たのかがわかり安心です。
ワンタッチズーム ズーム操作により約1.5倍で表示。拡大位置は9種類より選べます。
家族が身近に感じられる内線通話 モニター付親機とワイヤレス子機で通話ができます。
一斉呼出…家族全員に呼びかけることができます。
個別呼出…話したい相手だけを選んで呼出・通話ができます。
カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能、角度調整範囲が広がり、様々な設置箇所に対応できるようになりました。
内線通話 用途に合わせて個別呼出や一斉呼出ができます。

セット内容
モニター付親機(WS-1ME-T)、カメラ付き玄関子機(JU-DA)
タイプ
テレビドアホンワイヤレスセット(1:4タイプ)
電源
AC電源直結式
機能
録画再生機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする