※商品画像

YS-MUB CASE13 メイクアップコントロールブラシ Y.S.PARK(ワイエスパーク) 80828188 YS-MUB CASE13 メイクアップコントロールブラシ Y.S.PARK(ワイエスパーク) 80828188

メイクアップコントロールブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質合成皮革、ビニール ブラック 注文コード80828188 品番YS-MUB CASE13
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・色・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

動物毛を使用せず、高品質な合繊毛を採用したエシカル素材のメイクアップブラシです。獣毛アレルギーの方も安心して使用できる上、雑菌が繁殖しにくく衛生的にご使用いただけます。ブラシの柄はヘアーサロンやバックステージで培った美容技術をベースに設計した操作性に優れたプロフェッショナル向けのデザインです。

材質合成皮革、ビニール ブラック 質量(g)215 ポケット数13 サイズ(mm)560×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする