- 用途
- バリ除去
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- ストローク(mm)
- 伸び方向 10
- タイプ
- 表
- 付属品
- コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 質量(kg)
- 0.28
- 適合工具
- バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。
- 対応機械
- マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など
- 最高回転速度(min-1)
- 15000