曜日別特売
YK-456H 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839170

※商品画像1

YK-456H 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839170
YK-456H 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839170
YK-456H 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839170
YK-456H 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839170
YK-456H 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839170
YK-456H 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839170
YK-456H 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) 80839170

45cm壁掛け工場扇

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80839170
品番
YK-456H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

45cm羽根の壁掛け工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。

質量(kg)
5.5
グレー
電流(A)
強 0.92/1.11
電圧(V)
AC100
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
電源コード(m)
3.2
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階
最大風速(m/min)
強 263/275
最大風量(m3/min)
強 145/149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×72
材質(羽根)
PP
首折れ
4段階
タイマー
自動オフ:なし
首振り
左右自動
入タイマー
なし
切タイマー
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする