曜日別特売

壁掛け扇風機

壁掛け扇風機 - TEKNOS壁掛け扇風機 - TEKNOS
(1件のレビュー)
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3~27(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
2.5
モーター
DCモーター
機能
リズム風、おやすみ風
風量
風量4段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約410×380×520
タイマー
7.5時間切りタイマー
首振り
首振り
内容量
1台
取扱説明書:(1.83MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80835128KI-DC483
¥7,260
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-10
用途: 事務所内の事務作業

以前、同じタイプでACモーターのものを使用していましたが、モーター焼き付きで故障。せっかくなのでDCモーターにしました。
風量も強くて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする