曜日別特売

手動 高圧ダイヤフラムバルブ(ハイフロー仕様)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
注文コード
80840001
品番
NRHD4MSI-SC-STD-316L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
用途
高圧/ダイヤフラムバルブ/手動/ハイフロー仕様
材質(本体)
機械研磨+SUS316L
接続方法
食込み継手
面間寸法(mm)
48
高さ(mm)
86
最高使用圧力(MPa)
20.6
使用環境温度(℃)
-10~42
寸法(inch)
1/4
使用流体温度(℃)
-10~42
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする