曜日別特売

空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(高温メタル仕様)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
接続方法
CVC継手オス
高さ(mm)
101.5
注文コード
80844255
品番
KD4KCS-VM-EP-316L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
用途
低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/高温(250℃)対応仕様
高さ(mm)
101.5
接続方法
CVC継手オス
寸法(inch)
1/4
面間寸法(mm)
52
材質(本体)
電解研磨+SUS316L
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用環境温度(℃)
20~250
使用流体温度(℃)
20~250
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする