曜日別特売
LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSN KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所) 80851349

 

LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSN KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所) 80851349
LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSN KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所) 80851349
LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSN KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所) 80851349
LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSN KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所) 80851349

KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード80851349品番LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。
3連/ノーマルターン/スモーク の LEDRCL5RSNとLEDRCL5LSNが セットになっています。
ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。
ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!
現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。
小型トラック(24V車)にも装着可能です。

セット内容LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSNスモーク定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
注意
※ご購入前に、必ずメーカーページ適合表から装着可能な車種及び必要なオプションをご確認ください。
※「トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ」は24V車専用品です。
※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。
※尚、本適合表はメーカー独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではございません。 従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする