製品写真
TOKISTAR
ETEライン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
器具:1209
器具:618
器具:891
器具:1209
器具:1800
器具:2391
器具:2982
器具:4482
器具:5982
光源色
4000K
2400K
2700K
3000K
3500K
4000K
消費電力(W)
12.5
6.2
9.1
12.5
18.7
25
31
47
63
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80851779
品番
ETE-L-40K-L1209
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ETEライン
用途
シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。
長さ(mm)
器具:1209
消費電力(W)
12.5
光源色
4000K
定格電圧(V)
DC24
素材
本体:シリコーン リード線:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応