曜日別特売
ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788

製品写真

ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788
ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788
ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788
ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788
ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788
ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788
ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788
ETE-L-24K-L0618 ETEライン TOKISTAR 80851788

ETEラインETE-L-24K-L0618

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)器具:618
光源色2400K
消費電力(W)6.2
内容量1本注文コード80851788品番ETE-L-24K-L0618
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ETEライン

用途
シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。
長さ(mm)
器具:618
消費電力(W)
6.2
光源色
2400K
定格電圧(V)
DC24
素材
本体:シリコーン リード線:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする