曜日別特売
ZI79609B 耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 ウィード(Wonder Grip) 80852330

耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)26
内容量1双注文コード80852330品番ZI79609B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

用途
自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
サイズ
L
全長(cm)
26
材質
コーティング:ニトリルゴム
ライトブルー
規格
4×43E(EN388:2016)
機能
耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応
耐熱性
【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1
ゲージ数
13
耐切創性
EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする