ウィード(Wonder Grip)
耐切創手袋 ZIZAI ZIー796 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
LL
L
全長(cm)
26
24
26
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
80852357
品番
ZI79610B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
26
材質
コーティング:ニトリルゴム
色
ライトブルー
規格
4×43E(EN388:2016)
機能
耐切創、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応
耐熱性
【耐熱性E】N407:2004/接触熱レベル1
ゲージ数
13
耐切創性
EN388:2016/レベルE、ANSI/A5レベル