MAYHEW
スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
10
10
13
16
全長(mm)
140
140
152
165
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80857081
品番
10655
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
火花のでないスクレーパーです。滑り止めグリップ付きです。米国製です。
用途
表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の削り取りに
全長(mm)
140
質量(g)
86
刃幅(mm)
10
軸の厚さ(mm)
約0.6
材質
真鍮