MAYHEW
スクレーパー
火花のでないスクレーパーです。滑り止めグリップ付きです。米国製です。
用途
表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の削り取りに
材質
真鍮
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
軸の厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80857081
10655
140
86
10
約0.6
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
80857090
10657
152
152
13
約0.7
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
80857117
10658
165
165
16
約0.9
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください