曜日別特売
10657 スクレーパー MAYHEW 80857090

スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃幅(mm)13
全長(mm)152
内容量1本注文コード80857090品番10657
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

火花のでないスクレーパーです。滑り止めグリップ付きです。米国製です。

用途
表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の削り取りに
全長(mm)
152
質量(g)
152
刃幅(mm)
13
軸の厚さ(mm)
約0.7
材質
真鍮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする