MAYHEW
スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
16
10
13
16
全長(mm)
165
140
152
165
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80857117
品番
10658
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
火花のでないスクレーパーです。滑り止めグリップ付きです。米国製です。
用途
表面の損傷や火花の発生が懸念されるガスケットや柔らかい素材の削り取りに
全長(mm)
165
質量(g)
165
刃幅(mm)
16
軸の厚さ(mm)
約0.9
材質
真鍮