- 質量(kg)
- 6.5
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】43/【60Hz】52、<強>【50Hz】46/【60Hz】58.50
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】38.50/【60Hz】37.50、<強>【50Hz】31.50/【60Hz】31
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 422×422×221
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】1400/【60Hz】1350、<強>【50Hz】1720/【60Hz】1940
- 公称出力(W)
- 50
- 羽根径(Φmm)
- 300
- 機外静圧(Pa)
- 0