オフィス向け両耳無線ヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80887766 品番ADAPT 260
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
販売価格(税込) ¥23,958
販売価格(税別)
21,780

大き目のイヤーパッドで着け心地の良いワイヤレスヘッドセット。USBドングル付きで接続も安定。
EPOS Voice技術とノイズキャンセリングマイクにより、ビジネスレベルの通話品質を実現。
厚みのあるソフトなイヤーパッドで快適な装着感です。
付属のUSB Bluetooth アダプタ BTD 800 USBはプラグアンドプレイに対応しています。

スタイルオーバーヘッド(両耳) マイクロホンノイズキャンセリングマイク 周波数特性100〜8000Hz(マイク)、20〜20000Hz(スピーカー) スピーカーダイナミック、ネオジウム磁石スピーカー 音圧レベル(dB)最大118に制限 接続方法Bluetooth 5,0 充電時間(時間)2(フル充電) 連続待機時間12日間程度 保証期間2年 付属品ポーチ、BTD 800 USB(USB-Aドングル)、充電用USBケーブル、セーフティーガイド、コンプライアンスシート 仕様【通話範囲】20m ブラック 連続使用時間(時間)23 Bluetooth5.0 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 ノイズキャンセリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする