曜日別特売
AV-10KF AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】 アサヒAV 80888118

AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ40A
内容量1枚注文コード80888118品番AV-10KF
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

塩ビパイプ用 溶接フランジ

サイズ
40A
材質
U-PVC
規格
JIS10K
適合管
VP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする