曜日別特売
SCE-5510-CS SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト SK(新潟精機) 80921761

SCE-5510-CS SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト SK(新潟精機) 80921761
SCE-5510-CS SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト SK(新潟精機) 80921761

SCE-3955-D用SCEカメラ 5.5mmx10m ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921761
品番
SCE-5510-CS
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。
IP67相当です。
HD画質に対応しています。
柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。
3段階調光機能付です。

用途
工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして
付属品
カメラ用フック×2
適合機種
工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D
材質
本体:アルミ合金、レンズ:強化ガラス
本体質量(g)
355
照明
LED×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×10000×16
解像度
1280×720ピクセル、640×480ピクセル
焦点距離(mm)
焦点深度:35-60
ケーブル
4.8Φmm×10m
測定視野角(°)
68
カメラ仕様
5.5Φmm
ケーブルタイプ
ソフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする