※製品参考画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザー彫刻機/レーザーカッター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相200(50/60Hz) 出力(W)75 付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ 注文コード80942069 品番NDJW-6090-GL75W-AF
参考基準価格(税別)¥2,010,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000
この商品は電源・出力・付属品など20種類から選べます 他の種類を見る

CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。

用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。 付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、チラー、エアポンプ、排気ファン、排気ダクト、レンズクリーナー、保護メガネ 質量(kg)250 出力(W)75 電源(V)単相200(50/60Hz) 外形寸法1500×1180×1090mm 繰返し精度(mm)±0.015 加工範囲(mm)900×600 冷却方式水冷 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)10600 レーザー方式:CO2レーザーガラス管
注意
※アフターサポート:メール・電話などでご案内いたします。
※現地設置・トレーニングの出張対応も可能、別途見積になります。
※特注仕様の対応も可能(別途御見積)、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この商品は、車上渡しとなります。運送費が別途見積いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
注文前確認事項:1加工エリア2加工素材、形状、サイズ3発送先住所

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ND精工】 CO2レーザー彫刻機
CO2レーザー彫刻130W&40W鳥
CO2レーザー彫刻機
レーザー彫刻機 ガラス彫刻
CO2レーザー彫刻130W&40W 鹿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする