YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 健康器具・機器
YAMAZEN(山善)の エクササイズ用品
腹筋ローラー アシスト付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80946384
品番
AFR-100(PK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アシスト付きだから負担が少なく、毎日楽しく続けられる
横揺れが少ない極太ローラーで効率よくエクササイズ
肘置きが腕や肩への負担を分散
用途
腹筋ローラーとして。筋トレ 腹筋 静音 床傷つかない アブローラー ダイエット 女性 男性
材質
本体:ポリプロピレン、持ち手:金属(スチール)、タイヤ:熱可塑性ゴム、肘パッド:ニトリルゴム
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×30×24.5
取扱説明書:
(0.19MB)