曜日別特売
58345 キラキラ光る!プリンセスランプシェード アーテック[学校教材・教育玩具] 80948308

58345 キラキラ光る!プリンセスランプシェード アーテック[学校教材・教育玩具] 80948308
58345 キラキラ光る!プリンセスランプシェード アーテック[学校教材・教育玩具] 80948308
58345 キラキラ光る!プリンセスランプシェード アーテック[学校教材・教育玩具] 80948308
58345 キラキラ光る!プリンセスランプシェード アーテック[学校教材・教育玩具] 80948308

キラキラ光る!プリンセスランプシェード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80948308
品番
58345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

クリスタルストーンでキラキラ光るランプシェードをつくろう
ガラス製のクリスタルストーンでランプシェードがつくれるキット 7色に光るLEDライト付 素材に廃ガラスを使用しているため、SDG's関連のワークショップイベントなどでも使用しております。
材質:ガラス、PE、スポンジ。サイズ:完成品:約Φ75×62mm。セット内容:LEDライト×1、ソリアスフィアクリア×1、クリスタルストーン・サンドブルー25g×1、クリスタルストーン・サンドクリアホワイト25g×1

用途
理科の実験や科学工作、自由研究やクラフト・ワークショップに。
セット内容
LEDライト×1、ソリアスフィアクリア×1、クリスタルストーン・サンドブルー25g×1、クリスタルストーン・サンドクリアホワイト25g×1
材質
ガラス、PE、スポンジ
寸法(mm)
完成品:約Φ75×62
荷姿
ヘッダー付袋入

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする