Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター高速充電PD対応で素早く充電可能
Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w
材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:29×50×67mm、プラグ収納時:29mm×50mm×50mm