曜日別特売
PP4CC002 Omni Power 40C+ Omnicharge 81132356

PP4CC002 Omni Power 40C+ Omnicharge 81132356
PP4CC002 Omni Power 40C+ Omnicharge 81132356
PP4CC002 Omni Power 40C+ Omnicharge 81132356

Omni Power 40C+

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード81132356品番PP4CC002
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Omni Power Station 40C+専用の交換ユニットです。

ブラック質量(g)1100出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5~25V、up to 5A、90W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数6充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする