4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 18.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81134264 品番SG1851S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

18.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用
強固なメタル筐体採用とタフネス設計
3G-SDI入出力端子(Level A / B)
HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子
最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ)
ケーブル固定クランプ標準付属
持ち運び用のハンドル搭載
VESAマウント規格100x100mm対応
EIAラックマウント対応(オプション)

コントラスト比1200:1 解像度1920×1080 入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9ワイド モニターサイズ18.5型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする