レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の ディスプレイ/モニター本体
ThinkVision P25i-30 (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、VGA/黒/スピーカー:なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81146250
品番
63F4MAR1JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
コントラスト比
1300:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI、DisplayPort、VGA
色(本体)
黒
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
24.5型
パネル駆動方式
IPS
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません