104642 ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera 81207905

104642 ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera 81207905
104642 ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera 81207905
104642 ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera 81207905

ドリルタップ(六角軸/HSS)104642

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81207905
品番
104642
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

用途
掘削、叩き、バリ取り用
全長(mm)
41
品番
5104642001
軸長(mm)
12
刃先(mm)
4.2
ねじサイズ
M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする