10174072 Zマーク 太め釘 ZN65 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229535

10174072 Zマーク 太め釘 ZN65 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229535
10174072 Zマーク 太め釘 ZN65 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229535
10174072 Zマーク 太め釘 ZN65 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 81229535

Zマーク 太め釘 ZN65

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1パック(100本)
注文コード
81229535
品番
10174072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。

トラスコ品番
716-0222
全長(mm)
65
呼び径(mm)
3.33
寸法d(mm)
3.33
表面処理
ドブメッキ
頭部径(Φmm)
7.14
胴部
ストレート
頭径(mm)
7.14
注意
※Zマーク表示金物には、指定サイズ太め釘をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする