ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク 太め釘 ZN40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(170本)
注文コード
81229569
品番
10174071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。
トラスコ品番
716-0223
全長(mm)
39.6
色
ブラウン
呼び径(mm)
3.33
寸法d(mm)
3.33
表面処理
ドブメッキ
頭部径(Φmm)
7.14
胴部
ストレート
頭径(mm)
7.14
注意
※Zマーク表示金物には、指定サイズ太め釘をご使用下さい。