曜日別特売
5015277163728 ブライワックス ニッペホームプロダクツ 81231416

5015277163728 ブライワックス ニッペホームプロダクツ 81231416
5015277163728 ブライワックス ニッペホームプロダクツ 81231416
5015277163728 ブライワックス ニッペホームプロダクツ 81231416
5015277163728 ブライワックス ニッペホームプロダクツ 81231416
5015277163728 ブライワックス ニッペホームプロダクツ 81231416

ブライワックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ミディアムブラウン
内容量1個注文コード81231416品番5015277163728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。
木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。

用途
屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。
無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンスに。
トラスコ品番
690-8335
色
ミディアムブラウン
成分
蜜ろう、植物カルナウバ、顔料
容量(L)
0.37
塗布面積(m2)
4(1回塗りの場合)
標準重ね塗り回数(回)
1~2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.00022L
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
15~30分
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗装後、頻繁に水拭きをされる場所や、高温になる場所へのご使用は推奨致しません。
※表面は完全に硬くならないため、机や椅子に使用する場合、洋服が擦れると色が付く場合があります。
※吸入は有害です。
※使用中・乾燥中は換気をしてください。
※作業中は火気や高温のものを絶対に近づけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする