(27245) BK SIDE BAG(バイクサイドバッグ) STREAM TRAIL 81231626

(27245) BK SIDE BAG(バイクサイドバッグ) STREAM TRAIL 81231626
(27245) BK SIDE BAG(バイクサイドバッグ) STREAM TRAIL 81231626
(27245) BK SIDE BAG(バイクサイドバッグ) STREAM TRAIL 81231626
(27245) BK SIDE BAG(バイクサイドバッグ) STREAM TRAIL 81231626

BK SIDE BAG(バイクサイドバッグ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ONYX
内容量1個注文コード81231626品番(27245)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

街乗りからロングツーリングまで、バイクライフにフィットする防水サイドバッグ。
防水性・耐久性に優れた「ターポリン」生地にシーリング加工を施し、突然の雨や泥はねにも安心。背面上部のバックルとセンターベルクロで、バイクの荷台やサイドキャリアにしっかり固定でき、取り外しもスムーズです。
バッグ内側背面にはポケット付きで、小物の整理にも便利。
付属のショルダーストラップを使えば、バイクを降りた後もスマートに持ち運べます。

色
ONYX
質量(g)
約1,283
容量(L)
約8
素材
ターポリン、ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
35×25×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする