- ナチュールクーラー 15L 伸和 81252145

ナチュールクーラー 15L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色カフェラテ
内容量1個注文コード81252145品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

携帯ベルト付

TGK品番
1-0167-1103
色
カフェラテ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.83
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×212×202(底部324×186)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×283×282
収納の目安
【1.5L・2Lペットボトル】 横4本【500mlペットボトル】縦15本【350ml缶】 最大22本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする