曜日別特売
22B2N2100L/11 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips 81252179

22B2N2100L/11 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips 81252179
22B2N2100L/11 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips 81252179
22B2N2100L/11 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips 81252179
22B2N2100L/11 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips 81252179
22B2N2100L/11 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips 81252179
22B2N2100L/11 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し Philips 81252179

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/スタンド無し

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81252179
品番
22B2N2100L/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
その他
【色域】NTSC:103%/sRGB:99%
表面処理
アンチグレア
表示
178°(横)/178°(縦)
対応
sRGB:有、SoftBlue:有、Flicker-Free:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有
コントラスト比
1300:1
液晶パネル
21.5
最大解像度
VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@100Hz
表示色
16.7M(8bit)
ピクセルピッチ(mm)
0.2745(横)×0.2745(縦)
コーティング
【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%
色(本体)
ブラック
バックライト
W-LED システム
アスペクト比
16:9
スキャンレート
HDMI:30~115kHz(横)/48~100Hz(縦)、VGA:30~85kHz(横)/48~75Hz(縦)
ピクセル
93 PPI
入出力端子
HDMI 1.4×1、VGA×1、オーディオ出力
パネル駆動方式
VA LCD
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
527.04×296.46
輝度(cd/m2)
250
応答時間(ms)
4(GTG)
HDCP対応
HDCP 1.4(HDMI)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする