曜日別特売
AV2400U ポータブルクーラー シャープ 81252328

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブルクーラー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81252328
品番
AV2400U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

熱交換器の面積を広くすることで、冷風能力2.4kWを実現。
熱交換器の面積が大きいからパワフルな冷風をお届けできる(冷風能力2.4kWを実現)ことを表すイメージ画像
送風能力
パワフルな風をお届け
最大8m
2まで届くパワフルな送風力だから、狭い空間やスポットを快適に。
パワフルな送風力のイメージ画像
選べる3つのモード
暑い日もジメジメも、これ一台で解決
冷風/除湿/送風の3つのモード搭載で季節や用途に応じて使い分けられます。
4段階の風量調整
お好みの涼しさに調整可能!4段階風量調整
風量を弱・中・強の3段階に加えて、お部屋の状況に合わせて自動で風量を調整する4段階の設定が可能です。

適合
空気浄化:プラズマクラスター7000
質量(kg)
約21
外形寸法(mm)
幅287×奥行326×高さ705
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
冷風:730(50Hz)/850(60Hz)
能力
冷風:2.1(50Hz)/2.4(60Hz)(kW)
温度(℃)
使用可能:16~37(冷風、除湿時)
寸法(cm)
窓パネル:76~142
風量
自動/弱/中/強
設定温度(℃)
16~30
適合床面積
プラズマクラスター:(目安)6畳
除湿量
約21.6L/日(60Hz)(除湿運転時)
運転
冷風/除湿/送風
RoHS指令(10物質対応)
対応
1時間あたりの電気代目安(円)
冷風:23円(50Hz)/27円(60Hz)
注意
※メーカー自主基準(外気温35℃/湿度70%)において測定
※2AV-U24Sにおいて、製品からの距離が風量強で運転した時に8mの地点で風が到達していることを確認。お部屋の形状、家具および照明器具等の配置により異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする