※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ISOポジインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
逃げ角・形状・勝手
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
7
形状
菱形80°
勝手
左
注文コード
81259267
品番
CCET04T002ML-SRF LC2005
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。
内接円(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.2
頂角(°)
80
形状
菱形80°
厚さ(mm)
1.79
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
SRF
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005
逃げ角(°)
7