三菱マテリアル
PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・勝手・ブレーカ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
菱形55°
勝手
右勝手
注文コード
81259827
品番
C3-SDJCR-22040-07-C
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
厚さ(mm)
6.35
適合チップ
菱形55°
勝手
右勝手
内接円(mm)
6.35
切込み角度(°)
93
クランプ
スクリューオン
取付サイズ
PSC30
寸法LF(mm)
40
チップ逃げ角(°)
7
クーラント
C
寸法WF(mm)
22