曜日別特売
RS0112M080ER-H MP1220 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81261595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS0112M080ER-H MP1220 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81261595
RS0112M080ER-H MP1220 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81261595

多機能肩削り用カッタ(インサート)RS0112M080ER-H MP1220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーティング・長さなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーティング
MP1220
注文コード
81261595
品番
RS0112M080ER-H MP1220
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。
強度が安定加工を生み出す。
Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。
仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。
刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。

用途
刃先強化型(強断続切削)
被削材
鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金・チタン合金
コーティング
MP1220
厚さ(mm)
3.7
切刃長さ(mm)
10
精度
M
ブレーカ
H
コーナー半径(mm)
0.8
ホーニング
丸ホーニング
幅W1(mm)
6.7
ワイパー刃幅(mm)
1.2
寸法INSL(mm)
12.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする